入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅製チェックバルブ |
接続 | 7 / 8Feはんだ |
接続サイズ | 7/8 "Feはんだ |
長さ | 4.5 " |
材料 | 銅 |
外径 | 1.13 " |
製品説明 | 銅製ボディチェックバルブ、スプリング式ボール、任意の位置に取り付け可能 |
形式 | スプリング式、ボール |
タイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 接続サイズ | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CV4-6FS-6FS | 3 / 8Feはんだ | 3/8 "Feはんだ | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥7,201 | |
CV5-8FS-8FS | 1 / 2Feはんだ | 1/2 "Feはんだ | 3.75 " | 5 / 8 " | ¥8,508 | |
CV7-10FS-10FS | 5 / 8Feはんだ | 5/8 "Feはんだ | 4.5 " | 7 / 8 " | ¥17,129 | |
CV11-18FS-18FS | 1-1 / 8Feはんだ | 1-1 / 8 "Feはんだ | 5" | 1.38 " | ¥44,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。