アイテム価格 | シャトルバルブ |
注ぐ速さ | 10ガロン/分 |
取り付けトルク | 48ポンドフィート |
マックス。 フロー | 10 gpm |
最大フローGPM | 10 |
最大入口圧力 | 5000のプサイ |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
マックス。 粘度 | 45-2000 SSU |
最大動作温度。 | -34度から121度C |
定格流量 | 10 GPM |
シール材 | ニトリル |
バルブ材質 | 鋼 |
バルブタイプ | シャトル |
方法 | 3 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。