アイテム価格 | ソレノイドコイルコネクタ |
設計 | M12メスコネクタ |
高さ | 12 mm |
リード長 | 78 " |
リードタイプ | コード |
長さ | 78 " |
最大周りの派遣社員。 | 120 F |
タイプ | 女性 |
電圧 | 24DC、120AC |
幅(Width) | 12 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。