入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度から120度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | 閉店 |
体積係数 | 1.1 |
電気的接続 | 15mm、3ピンオスDIN |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
全幅 | 1.5 " |
オーバーライド | ノンロッキングフラッシュ |
パイロットポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力範囲 | 30から145へのpsi |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B350BB553C | 0.6 | 1.5 " | 6.5 " | 1" | 1 / 8 " | 20から145へのpsi | 120 VAC | ¥71,659 | |
B551BB553C | 1.1 | 2.5 " | 8.5 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 30から145へのpsi | 120 VAC | ¥87,637 | |
B652BB553XNUMXA | 2.1 | 2.5 " | 9.5 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 30から145へのpsi | 120 VAC | ¥108,128 | |
B753BB553XNUMXA | 5.7 | 3" | 11 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 45から145へのpsi | 120 VAC | ¥163,567 | |
B854BB553XNUMXA | 6.6 | 3" | 11 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 45から145へのpsi | 120 VAC | ¥150,354 | |
B350BB549C | 0.6 | 1.5 " | 6.5 " | 1" | 1 / 8 " | 20から145へのpsi | 24 VDC | ¥75,790 | |
B551BB549C | 1.1 | 2.5 " | 8.5 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 30から145へのpsi | 24 VDC | ¥87,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。