入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
ロックタイプ | Pawls |
ロックタイプ | プッシュ接続 |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | CFM 25 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
シール材 | ニトリル |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
番手 | 1 / 8-27 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 番手 | バーブサイズ | ボディサイズ | ねじの種類 | 接続タイプ | ホース接続 | 直径内ホース | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-3B | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ホースバーブ | ホースバーブ | 1 / 4 " | CFM 25 | ¥6,706 | ||
B30-3BP | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | 1 / 4 " | CFM 25 | ¥7,741 | ||
B30-5BP | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | 3 / 8 " | CFM 25 | ¥7,220 | ||
B32 | 1 / 4-18 " | - | 1 / 4 " | 男性 | NPTF | (M)NPT | - | CFM 25 | ¥6,251 | ||
B32E | 3 / 8-18 " | - | 1 / 4 " | 男性 | NPTF | (M)NPT | - | CFM 25 | ¥6,681 | ||
B33E | 3 / 8-18 " | - | 1 / 4 " | 女性 | NPTF | (F)NPT | - | CFM 25 | ¥6,113 | ||
B34-5BP | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | 3 / 8 " | CFM 50 | ¥10,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。