入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
コンプライアンス | ISO 9001 |
接続タイプ | NPT |
高さ | 4 29 / 32 " |
入口サイズ | 1 / 4 " |
長さ | 2" |
マックス。 圧力 | 750のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
圧力調整範囲 | 1から25へのpsi |
シール材 | PCTFE |
船の重量(kg) | 0.77 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。