PARKER A0625-MC6-ML6 エアホース、作動長 18 フィート、ナイロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーホース |
破裂圧力 | 680 psi |
ホースカラー | イエロー |
直径内ホース | 3 / 8 " |
長さ | 25ft。 |
マックス。 使用圧力 | 225のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最小動作温度 | -40度C |
引き込み長さ | 8.5ft。 |
働く長さ | 18 ' |
モデル | 直径内ホース | 長さ | 引き込み長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A0650-MC6-ML6 | 3 / 8 " | 50ft。 | 17.9ft。 | ¥35,149 | 見積依頼
|
A0450-MC4-ML4 | 1 / 4 " | 50ft。 | 18.1ft。 | ¥22,021 | 見積依頼
|
A0812-MC8-ML8 | 1 / 2 " | 12ft。 | 4.3ft。 | ¥22,701 | 見積依頼
|
A0850-MC8-ML8 | 1 / 2 " | 50ft。 | 16.8ft。 | ¥56,851 | 見積依頼
|
A0825-MC8-ML8 | 1 / 2 " | 25ft。 | 8.5ft。 | ¥34,690 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。