PARKER 8250-4 クイック カップリング、1/2 インチネジサイズ、プッシュ接続
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPSF |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 / 2-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8250-16 | オーブ | 7 / 8-14 | ¥12,739 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。