アイテム価格 | 油圧ホース圧着機 |
容量 | 1.25 " |
深さ | 23 " |
高さ | 27.5 " |
最大圧着力 | トン30 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
タイプ | ベンチマウント |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 131.85 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8463900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。