入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロングニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
マックス。 圧力 | 6600のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 MHN-SS | 1.125 " | 6400のプサイ | - | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥13,974 | ||
12-8 MHN-SS | 1.125 " | 6400のプサイ | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥12,737 | ||
12-12 MHN-SS | 1.125 " | 6400のプサイ | - | - | 3 / 4 " | ¥12,673 | ||
12-12 MHLN-SS 3.0 | 1.125 " | 6400のプサイ | - | - | 3 / 4 " | ¥19,732 | ||
4-4 MHLN-SS 2.0 | 5 / 8 " | 7500のプサイ | - | - | 1 / 4 " | ¥4,145 | ||
4-4 MHLN-SS 2.5 | 5 / 8 " | 7500のプサイ | - | - | 1 / 4 " | ¥6,581 | ||
4-4 MHLN-SS 3.0 | 5 / 8 " | 7500のプサイ | - | - | 1 / 4 " | ¥6,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。