入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX進カップリング |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 1.125 " |
マックス。 圧力 | 5500のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FHC-S | 3 / 4 " | 7000のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。