入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | MNPT×ORFS |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
温度。 範囲 | -30〜250度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CN |
モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC8N-B | 1 / 4 " | 真鍮 | 7 / 16-20 | A-LOK(R)x MNPT | 7 / 8 " | 3900のプサイ | 1 / 2 " | -40度から400度F | ¥4,592 | |
10MSC6N-B | 5 / 8 " | 真鍮 | 7 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 15 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40度から400度F | ¥6,557 | |
4-6 FBZ-B | 1 / 4 " | 真鍮 | 7 / 16-20 | CPI(TM) × MNPT | 11 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40度から400度F | ¥3,357 | |
8-4 FBZ-B | 1 / 2 " | 真鍮 | 3 / 4 " | CPI(TM) × MNPT | 13 / 16 " | - | 3 / 4 " | -40度から400度F | ¥5,697 | |
8-6 FBZ-B | 1 / 2 " | 真鍮 | 3 / 4 " | CPI(TM) × MNPT | 13 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40度から400度F | ¥5,274 | |
10-6 FBZ-B | 5 / 8 " | 真鍮 | 7 / 8 " | CPI(TM) × MNPT | 15 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40度から400度F | ¥6,275 | |
10-8 FBZ-B | 5 / 8 " | 真鍮 | 7 / 8 " | CPI(TM) × MNPT | 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | -40度から400度F | ¥6,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。