入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | NPTF、UNF、BSPT、BSPP |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -18度C |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
リング素材 | SS |
シール材 | ニトリル |
形状 | ボンジョイント |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
真空圧力 | 28水銀柱インチ |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径外のチューブ | ボディ材質 | 六角サイズ | 管のサイズ | マックス。 使用圧力 | 最小動作温度 | パイプサイズ | 形状 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ真鍮 | - | 1 / 2 " | 300のプサイ | -18度C | - | 90度エルボ | 10 | ¥32,023 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1 / 4 " | ニッケルメッキ真鍮 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | -18度C | 1 / 4 " | ボンジョイント | 10 | ¥10,667 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1 / 4 " | ニッケルメッキ真鍮 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | -18度C | 3 / 8 " | ボンジョイント | 10 | ¥13,198 | ||
62PLPBH-6 | 3 / 8 " | ニッケルメッキ真鍮 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | -18度C | - | 隔壁 | 10 | ¥25,871 | ||
W169PLP-2-4 | 1 / 8 " | ニッケルメッキ真鍮 | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 300のプサイ | -18度C | 1 / 4 " | 90度エルボースイベル | 10 | ¥21,777 | ||
W169PLP-8-6 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ真鍮 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | -18度C | 3 / 8 " | 90度エルボースイベル | 10 | ¥32,497 | ||
W169PLPNS-8-8 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ真鍮 | - | 1 / 2 " | 300のプサイ | -18度C | 1 / 2 " | 90度エルボ | 10 | ¥18,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。