入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 9 / 16-20 |
接続タイプ | FNPT x A-LOK(R)チューブエンド |
六角サイズ | 7 / 8 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4 T2HG-B | - | FNPT x CPI(TM) チューブスタブ | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥616 | |
4FA4N-B | 7 / 16-20 | FNPT x A-LOK(R)チューブエンド | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥5,622 | |
8FA8N-B | 3 / 4-20 | FNPT x A-LOK(R)チューブエンド | 1-1 / 16」 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥1,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。