入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
ボディ材質 | アルミニウム |
コンプライアンス | ASME B31.1、B31.3、ISO 8573-1、UL94HB、UL94V-2、EN 12115、ISO 9001 |
接続タイプ | プッシュして接続 |
入口サイズ | 1.5 " |
材料 | 処理された真鍮 |
マックス。 使用圧力 | 232 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 60度C |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
最小動作温度 | -20度C |
インレットの数 | 2 |
アウトレットの数 | 4 |
コンセントサイズ | 33 / 64 " |
全体の高さ | 3 13 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.75 " |
全幅 | 2.75 " |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
形状 | 4ポートマニホールド |
温度。 範囲 | 4度から140度F |
真空圧力 | 29.6水銀柱インチ |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
プロダクト | モデル | 彼をパイプにする | フィッティングサイズ | 入口サイズ | 形状 | タイプ | 材料 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | 90度エルボ | 90度エルボー | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥29,582 | ||
6604 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | 等しいティー | 等しいティー | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥34,212 | ||
6606 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | ユニオンコネクター | ユニオンコネクター | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥22,831 | ||
6612 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | 45度エルボ | 45度エルボー | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥21,352 | ||
6625 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | ベントエンドキャップ | エンドキャップ | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥19,133 | ||
6605 40 35 | 1-1 / 2」 | 1" | - | オスNPTコネクタ | スレッドアダプタ | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥44,540 | ||
6605 40 50 | 1-1 / 2」 | 1.5 " | - | オスNPTコネクタ | スレッドアダプタ | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥29,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。