入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インセット |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
管のサイズ | 1 / 8 "x 1 / 64" |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63PT-2-23 | 75から400へのpsi | -65度から250度F | 1 / 8 " | 10 | ¥2,054 | ||
63PT-5-40 | 75から400へのpsi | -65度から250度F | 5 / 16 " | 10 | ¥2,951 | ||
63PT-5-62 | 75から400へのpsi | -65度から250度F | 5 / 16 " | 10 | ¥1,846 | ||
63PT-3-25 | 150のプサイ | 0度から150度F | 3 / 16 "x 1 / 40" | 10 | ¥1,487 | ||
63PT-3-40 | 150のプサイ | 0度から150度F | 3 / 16 "x 3 / 64" | 10 | ¥1,442 | ||
63PT-10-62 | 150のプサイ | -65度から250度F | 5 / 8 " | 10 | ¥2,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。