入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ブランチティー |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | 圧縮xMNPT |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から500度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | MX |
モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4-4 SBU-S | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | 圧縮xMNPT | - | 5000のプサイ | 1 / 4 " | -65度から500度F | ¥7,709 | |
5 SBU-S | 5 / 16 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | 圧縮xMNPT | - | 5000のプサイ | 1 / 8 " | -65度から500度F | ¥16,392 | |
12 SBU-S | 3 / 4 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | 圧縮xMNPT | - | 4000のプサイ | 3 / 4 " | -65度から500度F | ¥17,384 | |
2 SBU-SS | 1 / 8 " | 316ステンレススチール | 1 / 8-27 | 圧縮xMNPT | - | 5000のプサイ | 1 / 8 " | -425度から1200度F | ¥37,720 | |
4 SBU-SS | 1 / 4 " | 316ステンレススチール | 1 / 8-27 | 圧縮xMNPT | - | 5000のプサイ | 1 / 8 " | -425度から1200度F | ¥34,686 | |
4-4-4 SBU-SS | 1 / 4 " | 316ステンレススチール | 1 / 4-18 | 圧縮xMNPT | - | 5000のプサイ | 1 / 4 " | -425度から1200度F | ¥21,551 | |
6 SBU-SS | 3 / 8 " | 316ステンレススチール | 1 / 4-18 | 圧縮xMNPT | - | 5000のプサイ | 1 / 4 " | -425度から1200度F | ¥15,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。