入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ継手 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | SS |
圧縮ねじサイズ | 9 / 16-18 |
接続スタイル | ユニオンティー |
接続タイプ | フレアレスバイトタイプ |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
形状 | ティー |
形式 | 男性フレアレスバイトタイプ |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 直径外のチューブ | 管のサイズ | 接続スタイル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4バス | -65度から500度F | 鋼、六価クロム無料 | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | - | ¥516 | |
6バス | -65度から500度F | 鋼、六価クロム無料 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | - | - | ¥552 | |
8バス | -65度から500度F | 鋼、六価クロム無料 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | - | - | ¥716 | |
10バス | -65度から500度F | 鋼、六価クロム無料 | 7 / 18-14 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | - | ¥1,047 | |
12バス | -65度から500度F | 鋼、六価クロム無料 | 1-1/16-12 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | - | ¥1,026 | |
16バス | -65度から500度F | 鋼、六価クロム無料 | 1-5/16-12 | 1" | 1" | - | - | - | ¥2,195 | |
4BU-SS | -425度から1200度F | SS | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | - | ¥1,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。