入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルナットエルボ、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | 女性のORFSx ORFS |
マックス。 圧力 | 9200のプサイ |
温度。 範囲 | -30〜250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8 C6LO-S | 1 / 2 " | ¥5,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。