入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナット |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
圧縮ねじサイズ | 11 / 16-16 |
接続タイプ | 圧縮 |
温度。 範囲 | -30度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NU4-S | 炭素鋼 | - | 9 / 16 " | 8000のプサイ | -20度から800度F | 1 / 4 " | ¥393 | |
6NU6-S | 炭素鋼 | - | 11 / 16 " | 7600のプサイ | -20度から800度F | 3 / 8 " | ¥629 | |
4 BL-S | 亜鉛メッキ鋼 | 9 / 16-18 | - | - | -30度から250度F | 1 / 4 " | ¥463 | |
8 BL-S | 亜鉛メッキ鋼 | 13 / 16-16 | - | - | -30度から250度F | 1 / 2 " | ¥546 | |
16 BL-S | 亜鉛メッキ鋼 | 13 | - | - | -30度から250度F | 1" | ¥2,662 | |
6 BL-SS | 316ステンレススチール | 11 / 16-16 | - | - | -30度から250度F | 3 / 8 " | ¥7,543 | |
12 BL-SS | 316ステンレススチール | 13 | - | - | -30度から250度F | 3 / 4 " | ¥25,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。