入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューシングアダプター |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 1.44 " |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS222P-4-2 | 3 / 4 " | 7 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥811 | |
VS222P-4-4 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥680 | |
VS222P-6-4 | 7 / 8 " | 5 / 16 " | 1000のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥1,272 | |
VS222P-8-4 | 1" | 1 15 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥2,008 | |
VS222P-8-6 | 1-1 / 16」 | 1 15 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥2,133 | |
VS222P-8-8 | 1-1 / 16」 | 1 21 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 2 " | ¥2,462 | |
VS222P-12-6 | 1.375 " | 1.5 " | 1000のプサイ | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥3,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。