入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 7200のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 4" |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
UPC | 0094703962093 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2 MHN-SS | 316ステンレススチール | 5 / 8 " | 7500のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥3,000 | |
4-4 MHN-SS | 316ステンレススチール | 5 / 8 " | 7500のプサイ | 1 / 4 " | ¥3,771 | |
6-6 MHN-SS | 316ステンレススチール | 3 / 4 " | 7200のプサイ | 3 / 8 " | ¥4,315 | |
8-4 MHN-SS | 316ステンレススチール | 7 / 8 " | 6600のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥6,579 | |
8-6 MHN-SS | 316ステンレススチール | 7 / 8 " | 6600のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥5,937 | |
8-8 MHN-SS | 316ステンレススチール | 7 / 8 " | 6600のプサイ | 1 / 2 " | ¥5,956 | |
2-2 MHN-SS | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 9100のプサイ | 1 / 8 " | ¥2,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。