入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートスレッドコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | SAE-ORB×ORFS |
マックス。 圧力 | 9200のプサイ |
温度。 範囲 | -30〜250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 F5OLO-S | 亜鉛メッキ鋼 | 9200のプサイ | -30〜250度F | 1 / 4 " | ¥1,247 | |
8-6 F5OLO-S | 亜鉛メッキ鋼 | 6000のプサイ | -30〜250度F | 1 / 2 " | ¥2,025 | |
8 F5OLO-SS | 316ステンレススチール | 9200のプサイ | -30度から250度F | 1 / 2 " | ¥16,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。