入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューシングアダプター |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
マックス。 圧力 | 5300のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
UPC | 0094703836639 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 RA-SS | FNPT×MNPT | 1.375 " | 4300のプサイ | - | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥21,303 | |
12-6 RA-SS | FNPT×MNPT | 1.375 " | 4300のプサイ | - | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥21,252 | |
12-8 RA-SS | FNPT×MNPT | 1.375 " | 4300のプサイ | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥17,070 | |
12-12 RA-SS | FNPT×MNPT | 1.375 " | 4300のプサイ | - | - | 3 / 4 " | ¥24,397 | |
4-2 RA-SS | FNPT×MNPT | 3 / 4 " | 6600のプサイ | - | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥5,004 | |
6-4 RA-SS | FNPT×MNPT | 7 / 8 " | 5300のプサイ | - | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥6,164 | |
8-2 RA-SS | FNPT×MNPT | 1.125 " | 5200のプサイ | - | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥9,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。