定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER4RU2-Bレデューシングユニオン真ちゅうA-lok1 / 4インチx1 / 8インチ| AF7GNX 20YY36

PARKER 4RU2-B レジューシングユニオン真鍮 A-lok 1/4 インチ x 1/8 インチ

在庫あり
アイテム:AF7GNX モデル:4RU2-B相互参照:20YY36

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,128 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格組合を減らす
基本素材真鍮
ボディ材質真鍮
圧縮ねじサイズ1 / 4 "x 1 / 8"
接続タイプA-LOK(R)
六角サイズ1 / 2 "
マックス。 圧力3500のプサイ
温度。 範囲-40度から400度F
管のサイズ1 / 4 "x 1 / 8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)4.14
船の長さ(cm)9.22
船幅(cm)6.83
HSコード7307290000

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズ基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプ六角サイズマックス。 圧力温度。 範囲価格
PARKER12RU8-316-GRレデューシングユニオン316ステンレス鋼Alok3 / 4 x 1 / 2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"金属316ステンレススチール-A-LOK(R)x A-LOK(R)1-1 / 16」--425度から1200度F¥22,843
PARKER6RU4-316-GRレデューシングユニオン316ステンレス鋼Alok3 / 8 x 1 / 4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"金属316ステンレススチール-A-LOK(R)x A-LOK(R)5 / 8 "--425度から1200度F¥9,868
PARKER8RU4-316-GRレデューシングユニオン316ステンレス鋼Alokx Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"金属316ステンレススチール-A-LOK(R)x A-LOK(R)13 / 16 "--425度から1200度F¥14,258
PARKER8RU6-316-GRレデューシングユニオン316ステンレス鋼Alok1 / 2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"金属316ステンレススチール-A-LOK(R)x A-LOK(R)13 / 16 "--425度から1200度F¥12,433
パーカー 4-2 HBZ-B レジューシングユニオン真鍮 Cpi x Cpi 1/4 インチ x 1/2 インチ | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"金属真鍮-CPI(TM) × CPI(TM)1 / 2 "--40度から400度F¥3,536
パーカー 6-4 HBZ-B レデューシングユニオン真鍮 Cpi x Cpi 3/8 インチ x 1/4 インチ | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"金属真鍮-CPI(TM) × CPI(TM)5 / 8 "--40度から400度F¥4,173
パーカー 8-4 HBZ-B レジューシングユニオン真鍮 Cpi x Cpi 1/2 インチ x 1/4 インチ | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"金属真鍮-CPI(TM) × CPI(TM)13 / 16 "--40度から400度F¥6,744

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 4RU2-B レジューシングユニオン真鍮 A-lok 1/4 インチ x 1/8 インチ
¥4,128 /単価