入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブエンドメスアダプター |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | FNPT x A-LOK(R)チューブエンド |
六角サイズ | 9 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4 T2HG-SS | 316ステンレススチール | 7 / 16-20 | CPI(TM)×FNPT | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥6,521 | |
6-6 T2HG-SS | 316ステンレススチール | 9 / 16-20 | CPI(TM)×チューブスタブ | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥16,483 | |
6FA6N-316 | 316ステンレススチール | 9 / 16-20 | チューブエンドxA-LOK(R) | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥11,859 | |
12FA12N-316 | 316ステンレススチール | 1-20 | A-LOK(R)チューブエンドx FNPT | 1.25 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥19,428 | |
2FA4N-316 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | FNPT x A-LOK(R)チューブエンド | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥10,068 | |
4-2 T2HG-SS | ステンレス鋼 | - | CPI(TM)チューブエンド×FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥6,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。