入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドユニオン |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | 圧縮 |
六角サイズ | 13 / 16 " |
マックス。 圧力 | 8000のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CA |
モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BC10-B | 真鍮 | 7 / 8 " | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 19 / 32 " | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥14,114 | |
6-6 WBZ-B | 真鍮 | 9 / 16-20 | CPI(TM) × CPI(TM) | 9 / 16 " | - | -40度から400度F | 3 / 8 " | ¥5,865 | |
10-10 WBZ-B | 真鍮 | 7 / 8 " | CPI(TM) × CPI(TM) | 19 / 32 " | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥14,282 | |
6BC6-S | 炭素鋼 | - | 圧縮 | 17 / 32 " | 7600のプサイ | -20度から800度F | 3 / 8 " | ¥5,726 | |
8BC8-S | 炭素鋼 | - | 圧縮 | 19 / 32 " | 7000のプサイ | -20度から800度F | 1 / 2 " | ¥14,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。