定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 48F-10-8 オスコネクタ、外径 5/8 インチ、真鍮 | AC2YJT 2P185

PARKER 48F-10-8 オスコネクタ、外径 5/8 インチ、真鍮

在庫あり
アイテム:AC2YJT モデル:48F-10-8相互参照:2P185

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,988 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスコネクタ
ボディ材質真鍮
接続タイプフレア×MNPT
フレアネジサイズ7 / 8-14
フレアタイプ45度
マックス。 圧力650のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-65度から250度F
管のサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.79
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)9.14
HSコード7419995010
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズボディ材質接続タイプフレアネジサイズフレアタイプ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズパッケージ。 数量価格
PARKERL48F-8-4オスコネクタ低鉛真ちゅう1/2インチ| AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "低鉛真ちゅうフレア×MNPT-45度3 / 4 "750のプサイ1 / 4 "1¥4,817
PARKERL48F-8-6オスコネクタ低鉛真ちゅうフレア| AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "低鉛真ちゅうフレア-45度3 / 4 "750のプサイ3 / 8 "1¥3,922
PARKERL48F-8-8オスコネクタ低鉛真ちゅうフレア| AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "低鉛真ちゅうフレア-45度7 / 8 "750のプサイ1 / 2 "1¥3,115
PARKER 48F-10-12 オスコネクタ、外径 5/8 インチ、真鍮 | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "真鍮フレア×MNPT7 / 8-1445度7 / 8 "450から2800へのpsi3 / 4 "10¥25,429
PARKER 48F-10-4 オスコネクタ、外径 5/8 インチ、真鍮 | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "真鍮フレア×MNPT7 / 8-1445度7 / 8 "450から2800へのpsi1 / 4 "10¥27,304
PARKER 48F-10-6 オスコネクタ、外径 5/8 インチ、真鍮 | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "真鍮フレア×MNPT7 / 8-1445度7 / 8 "450から2800へのpsi3 / 8 "10¥17,352
PARKER 48F-12-12 オスコネクタ、外径 3/4 インチ、真鍮 | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "真鍮フレア×MNPT1-1/16-1445度1-1 / 16」450から2800へのpsi3 / 4 "10¥29,325

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 48F-10-8 オスコネクタ、外径 5/8 インチ、真鍮
¥12,988 /パック