入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレア |
フレアネジサイズ | 7 / 16-20 |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 1400のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42F-12 | 1-1/16-14 | 1-1 / 16」 | 450から2800へのpsi | 3 / 4 " | 10 | ¥41,418 | |
42F-3 | 3 / 8-24 | 7 / 16 " | 450から2800へのpsi | 3 / 16 " | 10 | ¥7,469 | |
42F-5 | 1 / 2-20 | 1 / 2 " | 450から2800へのpsi | 5 / 16 " | 10 | ¥10,129 | |
42F-6 | 5 / 8-18 | - | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 10 | ¥7,720 | |
42F-8 | 3 / 4-16 | - | 750のプサイ | 1 / 2 " | 10 | ¥11,727 | |
42F-10 | 7 / 8-14 | - | 650のプサイ | 5 / 8 " | 10 | ¥16,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。