入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | ORFS×ORFS |
マックス。 圧力 | 9200のプサイ |
温度。 範囲 | -30〜250度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 基本素材 | ボディ材質 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62PMT-6 | - | - | - | -40〜200度F | 3 / 8 " | - | - | - | 1 | ¥2,524 | ||
62PMT-8 | - | - | - | -40〜200度F | 1 / 2 " | - | - | - | 1 | ¥3,185 | ||
62PMT-10 | - | - | - | -40〜200度F | 5 / 8 " | - | - | - | 1 | ¥4,581 | 見積依頼
| |
10SC10-B | - | 金属 | 真鍮 | -40度から400度F | 5 / 8 " | 7 / 8 " | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 15 / 16 " | 1 | ¥9,964 | ||
10-10 HBZ-B | - | 金属 | 真鍮 | -40度から400度F | 5 / 8 " | 7 / 8 " | CPI(TM) × CPI(TM) | 15 / 16 " | 1 | ¥10,448 | ||
4SC4-S | 8000のプサイ | 金属 | 炭素鋼 | -20度から800度F | 1 / 4 " | - | 圧縮 | 1 / 2 " | 1 | ¥4,173 | ||
6 HLO-S | 9200のプサイ | 金属 | 亜鉛メッキ鋼 | -30〜250度F | 3 / 8 " | - | ORFS×ORFS | - | 1 | ¥1,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。