PARKER 398PD-4-4 カプラー、外径 1/4 インチ、真鍮
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 65度C |
最小動作温度 | -17度C |
ナット素材 | クロムメッキ真鍮 |
リング素材 | ブナN |
形状 | ダブルエンドシャットオフ |
スリーブ素材 | アセタール共重合体 |
形式 | チューブからパイプへ |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
プロダクト | モデル | 形状 | ボディ材質 | カップリングサイズ | 形式 | 直径外のチューブ | 六角サイズ | 長さ | マックス。 使用圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391P-4-2 | カプラーボディ | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | プラグインステム | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.29 | 10バー | 5 | ¥25,066 | ||
391P-4-4 | カプラーボディ | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | プラグインステム | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1.29 | 150のプサイ | 5 | ¥35,927 | ||
391P-6-4 | カプラーボディ | クロムメッキ真鍮 | 3 / 8 " | プラグインステム | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.41 " | 150のプサイ | 5 | ¥41,626 | ||
392P-4-4 | バルクヘッドボディ | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | チューブからプラグインステム | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.13 " | 150のプサイ | 5 | ¥44,552 | ||
392P-6-6 | バルクヘッドボディ | クロムメッキ真鍮 | 3 / 8 " | チューブからプラグインステム | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 2.01 " | 150のプサイ | 5 | ¥50,970 | ||
393P-4-4 | タイプインサートを介して | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | チューブからプラグインステム | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1.12 " | 150のプサイ | 5 | ¥22,918 | ||
393P-6-6 | タイプインサートを介して | クロムメッキ真鍮 | 3 / 8 " | チューブからプラグインステム | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.34 " | 150のプサイ | 5 | ¥32,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。