入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
接続タイプ | 圧縮 |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
六角サイズ | 5 / 8 " |
長さ | 2.13 " |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 65度C |
マックス。 圧力 | 150から300へのpsi |
最小動作温度 | -17度C |
ナット素材 | クロムメッキ真鍮 |
リング素材 | ブナN |
形状 | バルクヘッドボディ |
スリーブ素材 | アセタール共重合体 |
形式 | チューブからプラグインステム |
温度。 範囲 | 0度から175度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | ボディ材質 | カップリングサイズ | 形式 | 直径外のチューブ | 六角サイズ | 長さ | マックス。 使用圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391P-4-2 | カプラーボディ | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | プラグインステム | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.29 | 10バー | 5 | ¥25,066 | ||
391P-4-4 | カプラーボディ | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | プラグインステム | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1.29 | 150のプサイ | 5 | ¥35,927 | ||
391P-6-4 | カプラーボディ | クロムメッキ真鍮 | 3 / 8 " | プラグインステム | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.41 " | 150のプサイ | 5 | ¥41,626 | ||
392P-6-6 | バルクヘッドボディ | クロムメッキ真鍮 | 3 / 8 " | チューブからプラグインステム | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 2.01 " | 150のプサイ | 5 | ¥50,970 | ||
393P-4-4 | タイプインサートを介して | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | チューブからプラグインステム | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1.12 " | 150のプサイ | 5 | ¥22,918 | ||
393P-6-6 | タイプインサートを介して | クロムメッキ真鍮 | 3 / 8 " | チューブからプラグインステム | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.34 " | 150のプサイ | 5 | ¥32,801 | ||
393PD-4-4 | シャットオフタイプインサート | クロムメッキ真鍮 | 1 / 4 " | チューブからプラグインステム | 1 / 4 " | 7 / 16 " | - | 150のプサイ | 5 | ¥38,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。