入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
六角サイズ | 15 / 16 " |
長さ | 1.11 " |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
番手 | 1 / 4 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | ドットフィッティング |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | 番手 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369PTC-4-4 | 9 / 16 " | 0.69 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥17,915 | |
369PTC-6-4 | 3 / 4 " | 0.99 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ¥32,236 | |
369PTC-6-8 | 7 / 8 " | 0.99 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ¥41,199 | |
369PTC-8-8 | 15 / 16 " | 1.11 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ¥47,512 | |
369PTC-10-6 | 1-1 / 16」 | 1.33 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 | ¥28,413 | |
369PTC-12-12 | 1.187 " | 1.52 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5 | ¥38,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。