PARKER 302-10-BX 油圧ホース 5/8 インチ 50 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 10 |
直径内ホース | 5 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1" |
最小 曲げ半径 | 8" |
作動圧力 | 3600のプサイ |
強化 | 鋼 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | 真空定格 | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-4-BX | -40から212F | 4 | 1 / 4 " | バルク | - | 50ft。 | 0.59 " | 4" | ¥96,874 | |
302-8-BX | -40から212F | 8 | 1 / 2 " | バルク | - | 50ft。 | 0.88 " | 7" | ¥132,806 | |
302-16-BX | -40から212F | 16 | 1" | バルク | - | 50ft。 | 1.5 " | 12 " | ¥294,773 | |
471ST-4-RL | -40度から212度 | 4 | 1 / 4 " | 多目的 | 28水銀柱インチ | 1フィート刻みで最大50連続フィート | 0.51 " | 2" | ¥2,664 | |
471ST-16-RL | -40度から212度 | 16 | 1" | 多目的 | 24水銀柱インチ | 1フィート刻みで最大50連続フィート | 1.4 " | 6" | ¥7,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。