入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナット |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | A-LOK(R) |
六角サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307290000 |
モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-0004 | 1 / 4 " | - | PVDF | - | フレア | - | 225のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥3,939 | |
1213-0006 | 3 / 8 " | - | PVDF | - | フレア | - | 225のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥4,526 | |
1213-0008 | 1 / 2 " | - | PVDF | - | フレア | - | 175のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥4,199 | |
1213-0012 | 3 / 4 " | - | PVDF | - | フレア | - | 150のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥4,458 | |
1213-0206 | 3 / 8 " | - | PFA | - | フレア | - | 225のプサイ | 0度から266度F | 1 | ¥4,891 | |
1213-0208 | 1 / 2 " | - | PFA | - | フレア | - | 175のプサイ | 0度から266度F | 1 | ¥5,119 | |
1213-0212 | 3 / 4 " | - | PFA | - | フレア | - | 150のプサイ | 0度から266度F | 1 | ¥8,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。