入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、45度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | SAE J512 |
接続タイプ | フレア×MNPS |
フレアネジサイズ | 5 / 8-18 |
フレアタイプ | 反転 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | フレアネジサイズ | フレアタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159F-10-8 | フレア×MNPT | 7 / 8-14 | 45度 | 450から2800へのpsi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 10 | ¥26,498 | |
159F-4-4 | フレアxFNPT | 7 / 16-20 | 45度 | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥28,417 | |
159F-8-6 | フレアxFNPT | 3 / 4-16 | 45度 | 450から2800へのpsi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ¥15,045 | |
159F-8-8 | フレアxFNPT | 3 / 4-16 | 45度 | 450から2800へのpsi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ¥27,017 | |
159F-10-6 | フレア×MNPT | 7 / 8-14 | 45度 | 650のプサイ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 10 | ¥40,245 | |
2591FHD-3-2 | フレア×MNPS | 3 / 8-24 | 反転 | 1900のプサイ | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | ¥50,717 | |
2591FHD-4-2 | フレア×MNPS | 7 / 16-24 | 反転 | 1400のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥40,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。