入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押し出された男性の肘、90度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレア×MNPT |
フレアネジサイズ | 5 / 8-18 |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
UPC | 0094713949855 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | フレアネジサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249F-3-2 | 3 / 8-24 | 1900のプサイ | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | ¥8,818 | |
249F-4-2 | 7 / 16-20 | 1400のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥8,950 | |
249f-4-4 | 7 / 16-20 | 1400のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥13,298 | |
249F-4-6 | 7 / 16-20 | 1400のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥23,183 | |
249F-5-2 | 1 / 2-20 | 1200のプサイ | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | ¥22,418 | |
249F-5-4 | 1 / 2-20 | 1200のプサイ | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ¥19,860 | |
249F-6-2 | 5 / 8-18 | 1000のプサイ | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥53,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。