定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 2205P-12 パイプ継手、3/4 インチねじサイズ、真鍮 | AA6HLD 13Y906

PARKER 2205P-12 パイプ継手、3/4 インチネジサイズ、真鍮

在庫あり
アイテム:AA6HLD モデル:2205P-12相互参照:13Y906

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,901 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item真ちゅう製パイプ継手キット
ボディ材質真鍮
接続タイプFNPT
長さ2 9 / 32 "
マックス。 使用圧力1000のプサイ
Max.最大Operating Temp.動作温度121度C
マックス。 圧力1000のプサイ
最小動作温度-53度C
パイプサイズ3 / 4 "
形状Cross
形式メスパイプからメスパイプへ
温度。 範囲-65度から250度F
番手3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)10.41
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズ長さパイプサイズ形状形式番手価格
PARKER 207ACBH-2 パイプ継手、1/8 インチねじサイズ、真鍮 | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "アンカーカップリングメスパイプからオスパイプへ1 / 8 "¥3,914
PARKER 207ACBHS-2 パイプ継手、1/8 インチねじサイズ、真鍮 | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18アンカーカップリングショートメスパイプからオスパイプへ1 / 8 "¥2,960
PARKER 207ACBH-4 パイプ継手、1/4 インチねじサイズ、真鍮 | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "アンカーカップリングメスパイプからオスパイプへ1 / 4 "¥2,981
PARKER 207ACBHS-4 パイプ継手、1/4 インチネジサイズ、真鍮 | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16アンカーカップリングショートメスパイプからオスパイプへ1 / 4 "¥2,645
PARKER 207ACBH-6 パイプ継手、3/8 インチねじサイズ、真鍮 | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "アンカーカップリングメスパイプからオスパイプへ3 / 8 "¥4,373
PARKER 207ACBH-8 パイプ継手、1/2 インチねじサイズ、真鍮 | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "アンカーカップリングメスパイプからオスパイプへ1 / 2 "¥5,423
PARKER 207ACBH-12 パイプ継手、3/4 インチネジサイズ、真鍮 | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT×MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "アンカーカップリングメスパイプからオスパイプへ3 / 4 "¥11,727

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 2205P-12 パイプ継手、3/4 インチネジサイズ、真鍮
¥8,901 /単価