入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブ |
バーブサイズ | 0.250 "×0.250」 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
色 | 真鍮 |
接続タイプ | とげのあるxとげのある |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 32度C |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最小動作温度 | -53度C |
形状 | Union |
形式 | バーブ |
温度。 範囲 | -65度から90度F |
チューブ材質 | ポリエチレン |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | バーブサイズ | 接続タイプ | 直径外のチューブ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-4 | -65度から90度F | 0.17 " | 有刺鉄線 | 1 / 4 " | - | 150のプサイ | - | プラグ | ¥648 | ||
20-4-5/32 | -65度から90度F | 0.170インチおよび0.096インチ | 有刺鉄線 | 1 / 4 " | - | 150のプサイ | - | プラグ | ¥684 | ||
20-6 | -65度から90度F | 0.25 " | 有刺鉄線 | 3 / 8 " | - | 150のプサイ | - | プラグ | ¥1,032 | ||
20-8 | -65度から75度F | 0.377 " | 有刺鉄線 | 1 / 2 " | - | 100のプサイ | - | プラグ | ¥1,258 | ||
22-4 | -65度から90度F | 0.170 "×0.170」 | とげのあるxとげのある | 1 / 4 " | - | 150のプサイ | - | Union | ¥340 | ||
224-4 | -65度から90度F | 0.170 "×0.170" X 0.170 " | とげのあるxとげのあるxとげのある | 1 / 4 " | - | 150のプサイ | - | ティー | ¥1,251 | ||
224-4-4-5/32 | -65度から90度F | 0.170 "×0.170" X 0.096 " | 有刺鉄線 | 1 / 4 " | - | 150のプサイ | - | ティー | ¥1,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。