入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 3 / 4 " |
伸長 | 200〜400% |
内部径 | 3 mm |
最大使用圧力@ 73 F | 220のプサイ |
外径 | 5 mm |
温度。 範囲 | -450から500度NS |
抗張力 | 3000のプサイ |
チューブカラー | ナチュラル |
管長 | 25のフィート |
チューブ材質 | PTFE |
壁の厚さ | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。