アイテム価格 | 歩行者用ゲートロック |
色 | ブラック |
操作 | 最大3,500ポンドまで耐えられます。 フォースの。 水平スイング「ウォークスルー」歩行者ゲート用に設計されています。 プール、テニスコート、ボートドックなどの安全を確保するのに最適です。既存のセキュリティおよびアクセス制御システムに統合します。 カードリーダー、キーパッド、電話入力 |
タイプ | ブルドッグ |
電圧 | 4 AA電池 |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。