入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変換アダプター |
ボディ材質 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 |
接続タイプ | SAE-ORB×FNPT |
六角サイズ | 2" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
パイプサイズ | 1-5/8-12 x 1-1/4" |
温度。 範囲 | -30度から250度F |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-S | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 7/16-20 x 1/8" | ¥1,729 | |
4-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 7/16-20 x 1/4" | ¥1,978 | |
6-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 9/16-18 x 1/4" | ¥1,062 | |
6-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 9/16-18 x 3/8" | ¥2,097 | |
8-1 / 4 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 3/4-16 x 1/4" | ¥1,687 | |
8-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 3/4-16 x 3/8" | ¥1,343 | |
8-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000のプサイ | 3/4-16 x 1/2" | ¥1,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。