アイテム価格 | パイプニップルを閉じる |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 1 / 8 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 9100のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。