入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルポートオスエルボ、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | SAEJ2494、DOT FMVSS 571.106 |
接続タイプ | チューブ×チューブ×MNPT |
ガスケット材料 | ブナN |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
管のサイズ | 5 / 8 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
189PMTR6-4-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥10,053 | |
189PMTR6-6-4 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥9,492 | |
189PMTR6-6-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥10,013 | |
189PMTR10-6-6 | 3 / 8 " | 5 / 8 "x 3 / 8" | ¥9,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。