定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー 170CA-4-4 90 度エルボ、外径 1/4 インチ、真鍮 | AE9QDR 6LG19

PARKER 170CA-4-4 90度エルボ、外径1/4インチ、真鍮

在庫あり
アイテム:AE9QDR モデル:170CA-4-4相互参照:6LG19

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥47,914 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンプレッションフィッティング
基本素材金属
ボディ材質鍛造真鍮
圧縮ねじサイズ1 / 4 "
接続タイプNPTF
マックス。 使用圧力2800 psi
Max.最大Operating Temp.動作温度121度C
マックス。 圧力1400のプサイ
最小動作温度-54度C
ナット素材真鍮
パイプサイズ1 / 4 "
形状90度エルボ
スリーブ素材真鍮
形式チューブからメスパイプへ
温度。 範囲-65度から250度F
直径外のチューブ1 / 4 "
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.06
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)10.41
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小動作温度基本素材ボディ材質パイプサイズ形状形式温度。 範囲直径外のチューブパッケージ。 数量価格
パーカー 60C-12 スリーブ、外径 3/4 インチ、真鍮 | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F3 / 4 "10¥4,029
パーカー 60C-2 スリーブ、外径 1/8 インチ、真鍮 | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F1 / 8 "10¥1,039
パーカー 60C-3 スリーブ、外径 3/16 インチ、真鍮 | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F3 / 16 "10¥958
パーカー 60C-5 スリーブ、外径 5/16 インチ、真鍮 | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F5 / 16 "10¥1,238
パーカー 60PT-10 スリーブ、外径 5/8 インチ、真鍮 | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54度Cプラスチックアセタール-スリーブチューブ-65度から250度F5 / 8 "10¥1,761
パーカー 60PT-4 スリーブ、外径 1/4 インチ、真鍮 | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54度Cプラスチックアセタール-スリーブチューブ-65度から250度F1 / 4 "10¥1,022
パーカー 60PT-5 スリーブ、外径 5/16 インチ、真鍮 | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54度Cプラスチックアセタール-スリーブチューブ-65度から250度F5 / 16 "10¥1,521

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 170CA-4-4 90度エルボ、外径1/4インチ、真鍮
¥47,914 /パック