入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度のスイベル |
接続 | チューブ×MNPT |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 11 / 16 " |
長さ | 0.84 " |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
番手 | 3 / 8 " |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | プッシュして接続 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 PMT-4-2 | 9 / 16 " | 0.84 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥3,565 | |
169 PMT-4-4 | 9 / 16 " | 0.84 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥4,033 | |
169 PMT-6-2 | 11 / 16 " | 1.11 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥5,682 | |
169 PMT-6-4 | 11 / 16 " | 1.11 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥5,348 | |
169 PMT-6-6 | 11 / 16 " | 1.11 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥4,700 | |
169 PMT-6-8 | 7 / 8 " | 1.11 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥5,937 | |
169 PMT-8-4 | 5 / 8 " | 1.27 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥7,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。