入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
接続 | チューブ×チューブ×チューブ |
ガスケット材料 | ブナN |
長さ | 2.42 " |
材料 | 真鍮 |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
管のサイズ | 3/8 x 1/4 " |
タイプ | プッシュして接続 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164PMT-6 | 2.42 " | -40〜200度F | 3 / 8 " | プッシュして接続 | 1 | ¥4,233 | ||
364PTC-6-6-5/32 | 1.99 " | -40度から200度F | 3/8 x 3/8 x 5/32 " | ドットフィッティング | 10 | ¥66,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。