入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 糸巻きフィルターカートリッジ |
ろ材 | 綿とポリプロピレンのコア |
注ぐ速さ | 18 gpm |
高さ | 30 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
ミクロン | 20 |
外径 | 2.5 " |
軽減 | 微粒子 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | ろ材 | 注ぐ速さ | 高さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10R30A | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 18 gpm | 30 " | - | 120度F | 75 | 2.5 " | 6 | ¥29,601 | |
T8R30A | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 18 gpm | 30 " | - | 120度F | 100 | 2.5 " | 6 | ¥29,010 | |
T10R20A | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 12 GPM | 20 " | - | 120度F | 75 | 2.5 " | 6 | ¥22,140 | |
T10R10A | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 6 gpm | 10 " | - | 120度F | 75 | 2.5 " | 6 | ¥10,474 | |
T8R10A | ポリプロピレンおよびポリプロピレンコア | 6 gpm | 10 " | - | 120度F | 100 | 2.5 " | 6 | ¥11,103 | |
10R10 | 綿と錫鋼のコア | 6 gpm | 10 " | - | 250度F | 75 | 2.5 " | 6 | ¥12,254 | |
10R30A | 綿とポリプロピレンのコア | 18 gpm | 30 " | - | 120度F | 75 | 2.5 " | 6 | ¥34,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。