入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ランTシャツ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレア |
フレアネジサイズ | 3 / 4-16 |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 750のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | フレアネジサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151F-4-2 | フレア×MNPT | 7 / 16-20 | 450から2800へのpsi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥16,857 | |
151F-4-4 | フレア×MNPT | 7 / 16-20 | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥24,720 | |
151F-6-4 | フレア×MNPT | 5 / 8-18 | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ¥41,987 | |
151F-6-6 | フレア×MNPT | 5 / 8-18 | 450から2800へのpsi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥39,571 | |
151F-8-6 | フレア×MNPT | 3 / 4-16 | 450から2800へのpsi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ¥44,287 | |
151F-10-8 | フレア | 7 / 8-14 | 650のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 | ¥8,525 | |
371PTC-8-4 | - | - | - | - | - | 1 | ¥7,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。