入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレア |
フレアネジサイズ | 7 / 16-20 |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 1400のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ET10-B | 真鍮 | A-LOK(R)x A-LOK(R)x A-LOK(R) | - | 1" | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | 1 | ¥17,225 | ||
10-10-10 JBZ-B | 真鍮 | CPI(TM) × CPI(TM) × CPI(TM) | - | 1" | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | 1 | ¥18,304 | ||
144F-3 | 真鍮 | フレア | 3 / 8-24 | - | 450から2800へのpsi | -65度から250度F | 3 / 16 " | 10 | ¥17,850 | ||
144F-5 | 真鍮 | フレア | 1 / 2-20 | - | 450から2800へのpsi | -65度から250度F | 5 / 16 " | 10 | ¥34,408 | ||
12ET12-316-GR | 316ステンレススチール | A-LOK(R)x A-LOK(R)x A-LOK(R) | - | 1-1 / 16 '" | - | -425度から1200度F | 3 / 4 " | 1 | ¥37,963 | ||
16ET16-316-GR | 316ステンレススチール | A-LOK(R)x A-LOK(R)x A-LOK(R) | - | 1.375 " | - | -425度から1200度F | 1" | 1 | ¥81,234 | ||
144F-6 | 真鍮 | フレア | 5 / 8-18 | - | 1000のプサイ | -65度から250度F | 3 / 8 " | 10 | ¥21,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。